Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CellPack 371167 EASY 7V Kabelmuffe Inhalt: 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q679762
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     371167
EAN/GTIN:
     4010311182018
Suchbegriffe:
Abzweigmuffe
Kabelmuffe
cellpack kabelmuffe
kabelmuffe
EASYCELL® die neue Gelmuffen-Generation von Cellpack. Beim Gel handelt es sich um ein 1-komponentiges, formstabiles Dichtmaterial auf Silikon-Basis, welches bereits in schlagfesten Formschalen verfüllt ist. Beim Schließen der EASYCELL® Gelmuffen schützt, isoliert und dichtet das eingefüllte Gel in nur einem Arbeitsgang. Spezielle Werkzeuge z.B. Gasbrenner sind für die Montage nicht notwendig. Die elektrische Verbindung kann direkt in Betrieb genommen werden.
Lieferumfang:
Gelmuffe · 1 x Verbinderblock · 1 x Sechskantschlüssel · 2 x Kabelbinder
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
260 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
130 mm
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
371167
Typ:
EASY 7 V
min. Querschnitt:
2.50 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
max. Querschnitt:
35 mm²
Produkt-Art:
Kabelmuffe
Weitere Suchbegriffe: kabelmuffe 35mm², CellPack, EASY 7 V, Erdmuffe, Muffe
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 53,03*
€ 67,87*
€ 5,95*
ab € 53,13*
€ 67,99*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 53,75*
€ 68,74*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 55,57*
€ 71,02*
3 Tage
5
€ 6,40*
ab € 55,69*
€ 71,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,02*
€ 84,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,76*
€ 81,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,71*
€ 81,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,71*
€ 77,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 55,57* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.