Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freisprechtelefon Bus Comfort AP ws 91x201x27mm Internkommunikation BFC850-0WH/S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siedle
Siedle
Artikel-Nr.:
     262-B566F97
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200041511-00
EAN/GTIN:
     4015739415113
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Haustelefon
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Freisprechtelefon Bus Comfort AP ws 91x201x27mm Internkommunikation BFC850-0WH/S
Weitere Informationen:
Abhörsicher:
ja
Ausführung:
Freisprechtelefon
Bedienung Türöffner:
ja
Breite:
91 mm
Farbe:
weiß
Freisprechen:
ja
Funktions-Lampen:
ja
Höhe:
201 mm
Hörgerätekompatibel:
ja
Installationstechnik:
Bus-System
Internkommunikation:
ja
Lautstärkeregelung:
ja
Mit Türöffnerautomatik:
ja
Montageart:
Aufputz
Rufabschaltung:
ja
Rufunterscheidung:
ja
Schaltfunktionen:
ja
Tiefe:
27 mm
Verbindung mit Smartphone möglich:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset video, sprechanlagenset siedle, gegensprechanlage, Gegensprechtelefon, Haussprechanlagentelefon, Hausstation, Haustelephon, Phone, Systemtelefon, Türtelefon, Wohntelefon
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 394,56*
€ 424,02*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 399,55*
€ 428,18*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 405,97*
€ 435,01*
Frei Haus
ab € 414,03*
€ 443,08*
Frei Haus
ab € 417,80*
€ 447,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,02*
€ 504,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,53*
€ 502,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,98*
€ 495,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,91*
€ 487,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,56*
€ 469,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
200039964-00
ab € 4,51*
Zubehör
Siedle & Söhne
200036236-00
ab € 50,85*
Zubehör
Siedle & Söhne
200039966-00
ab € 4,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.