Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haustelefon Mehrdr Analog AP alu 91x201x46mm Rufunterscheidung HTA811-0A/S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B566G48
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200041542-00
EAN/GTIN:
     4015739415427
Suchbegriffe:
Haustelefon
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Haustelefon Mehrdr Analog AP alu 91x201x46mm Rufunterscheidung HTA811-0A/S
Weitere Informationen:
Abhörsicher:
ja
Bedienung Türöffner:
ja
Breite:
91 mm
Farbe:
Aluminium
Höhe:
201 mm
Hörgerätekompatibel:
ja
Installationstechnik:
Mehrdraht-System
Lautstärkeregelung:
ja
Montageart:
Aufputz
Rufabschaltung:
ja
Rufunterscheidung:
ja
Tiefe:
46 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset siedle, gegensprechanlage, Gegensprechtelefon, Haussprechanlagentelefon, Hausstation, Haustelephon, Phone, Systemtelefon, Türtelefon, Wohntelefon
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 222,77*
€ 232,62*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 225,00*
€ 234,95*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 228,88*
€ 238,80*
Frei Haus
ab € 233,00*
€ 243,28*
Frei Haus
ab € 235,49*
€ 245,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,62*
€ 276,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,79*
€ 275,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,98*
€ 274,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,61*
€ 272,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,77*
€ 265,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
210008890-00
ab € 46,12*
Zubehör
Siedle & Söhne
210006821-00
ab € 106,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.