Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haustelefon Mehrdr Analog AP ws 91x201x46mm Rufunterscheidung HTA811-0WH/S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haustelefon Analog Weiß-Hochglanz HTA 811-0 WH/S
Haustelefon Analog Weiß-Hochglanz HTA 811-0 WH/S
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B566G55
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200041549-00
EAN/GTIN:
     4015739415496
Suchbegriffe:
Haustelefon
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Haustelefon Mehrdr Analog AP ws 91x201x46mm Rufunterscheidung HTA811-0WH/S
Weitere Informationen:
Abhörsicher:
ja
Bedienung Türöffner:
ja
Breite:
91 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
201 mm
Hörgerätekompatibel:
ja
Installationstechnik:
Mehrdraht-System
Lautstärkeregelung:
ja
Montageart:
Aufputz
Rufabschaltung:
ja
Rufunterscheidung:
ja
Tiefe:
46 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset siedle, gegensprechanlage, Gegensprechtelefon, Haussprechanlagentelefon, Hausstation, Haustelephon, Phone, Systemtelefon, Türtelefon, Wohntelefon
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 271,16*
€ 282,52*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 273,75*
€ 285,38*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 278,52*
€ 290,08*
Frei Haus
ab € 283,69*
€ 295,62*
Frei Haus
ab € 286,58*
€ 298,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,52*
€ 336,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,23*
€ 335,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,58*
€ 333,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,38*
€ 331,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,16*
€ 322,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
200029884-00
ab € 13,38*
Zubehör
Siedle & Söhne
200029894-00
ab € 65,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.