Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nass-Trockensauger 1400W 20l 1400W 85kg 248mbar Ø35mm 61ls HSA-1420EH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nass-Trockensauger 1400W 20l 1400W 85kg 248mbar Ø35mm 61ls HSA-1420EH
Artikel-Nr.:
     262-B571G13
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     011905
EAN/GTIN:
     4011240011905
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Nass-Trockensauger 1400W 20l 1400W 85kg 248mbar Ø35mm 61ls HSA-1420EH
Weitere Informationen:
Anzahl der Saugmotoren:
1
Behältervolumen:
20 l l
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge:
ja
Luftmenge pro Saugmotor:
61 l/s l/s
Maschinengewicht:
85 kg kg
Max. Unterdruck:
248 mbar mbar
Nenndurchmesser Saugschlauch:
35 mm
Nennleistungsaufnahme:
1400 W W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,76*
€ 279,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,99*
€ 278,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,55*
€ 273,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,68*
€ 245,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,09*
€ 219,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.