Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal ST 80x80x2000mm vz LF-K LKM80080FS


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungsführungskanal mit Bodenlochung 80x80x2000 Stahl bandverzinkt
Leitungsführungskanal mit Bodenlochung 80x80x2000 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     262-B573A99
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6247194
EAN/GTIN:
     4012195691006
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Leitungsführungskanal ST 80x80x2000mm vz LF-K LKM80080FS
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Ausführung Deckel:
lose
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
80 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 90 °C
Höhe:
80 mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Mit Kanalverbinder:
ja
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP30
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: obo bettermann leitungsführungskanal 2m, installationskanal, obo installationskanal, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 12,84*
€ 17,40*
2
€ 5,46*
ab € 13,265*
€ 18,005*
2
€ 3,90*
ab € 13,50*
€ 18,37*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 15,65*
€ 20,93*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 21,05*
€ 27,66*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 20,93*
€ 24,91
pro Meter
ab 4 Meter
€ 20,46*
€ 24,35
pro Meter
ab 10 Meter
€ 19,67*
€ 23,41
pro Meter
ab 20 Meter
€ 19,01*
€ 22,62
pro Meter
ab 40 Meter
€ 18,63*
€ 22,17
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 15,65*
€ 18,62
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 15,65* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 41,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6248332
ab € 73,21*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6248344
ab € 8,16*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249792
ab € 32,43*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6248328
ab € 57,39*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6248336
ab € 73,22*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249762
ab € 27,0235*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249865
ab € 27,65*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6247472
ab € 21,339*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6248340
ab € 108,95*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249880
ab € 6,06563*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.