Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal ST 80x80x2000mm rws vz LF-K RAL9010 LKM80080RW


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungsführungskanal mit Bodenlochung 80x80x2000 Stahl bandverzinkt / kunststoffbeschichtet reinweiß RAL 9010
Leitungsführungskanal mit Bodenlochung 80x80x2000 Stahl bandverzinkt / kunststoffbeschichtet reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     262-B573B12
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6248694
EAN/GTIN:
     4012195691013
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Leitungsführungskanal ST 80x80x2000mm rws vz LF-K RAL9010 LKM80080RW
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Ausführung Deckel:
lose
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
80 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 90 °C
Farbe:
reinweiß | weiß
Höhe:
80 mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Mit Kanalverbinder:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
0 mm² mm²
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
RAL-Nummer:
9010
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP30
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: obo bettermann leitungsführungskanal 2m, installationskanal, obo installationskanal, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8
Frei Haus
ab € 22,6975*
€ 29,1075*
8
Frei Haus
ab € 23,345*
€ 29,855*
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 22,72*
€ 30,57*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 25,35*
€ 34,01*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 34,42*
€ 44,88*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 34,01*
€ 40,47
pro Meter
ab 5 Meter
€ 32,53*
€ 38,71
pro Meter
ab 10 Meter
€ 31,44*
€ 37,41
pro Meter
ab 20 Meter
€ 30,26*
€ 36,01
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 25,35*
€ 30,17
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 25,35* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 68,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6248432
ab € 106,38*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6248454
ab € 12,27*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249792
ab € 32,43*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6248428
ab € 81,06*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6248436
ab € 107,56*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249762
ab € 27,0235*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249865
ab € 27,65*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6247472
ab € 21,339*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6248450
ab € 159,24*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249880
ab € 6,06563*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.