Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollplatte Mod-Jack 2f alu Schraubbef VP ohne MTM2LE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trägerplatte mit 2 x Lochbild Typ LE 72x47 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Trägerplatte mit 2 x Lochbild Typ LE 72x47 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Artikel-Nr.:
     262-B573D37
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7407798
EAN/GTIN:
     4012195623489
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Vollplatte Mod-Jack 2f alu Schraubbef VP ohne MTM2LE
Weitere Informationen:
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Farbe:
Aluminium
Montageart:
Geräteeinbaukanal
Verwendung:
Modular-Jack
Werkstoff:
Metall
Zusammenstellung:
Vollplatte
Weitere Suchbegriffe: AB-Anschlussdose, Abdeckhaube, Abdeckplatte, Abdeckung, Abdeckung D-Subminiatur, Abdeckung Krankenhausinstallation, Abdeckung XLR, Adapter, ADO-Anschlussdose, Anschlussdose, Antennenabdeckplatte, Antennen-Abdeckung, Aufsatz für Lichtsignal, Blindabdeckung, Blindplatte, Blindverschluss, Dimmer-Abdeckung, Drehschalter-Abdeckung, Fax-Anschlussdose, Fernmeldeanschlussdose, Fernsehanschluss, Glasabdeckung, Klappdeckel, Kombidose, Kombiplatte, Kommunikationselement für Installationsschalterprogramme, Kommunikationstechnik/Klinikinstallation, Lautsprecheranschluss-Abdeckung, Modem-Anschlussdose, Modularset, Montageplatte, Sat Abdeckung, TAE-Abdeckung, TAE-Anschlussdose, TAE-Dose, Telefonabdeckung, Telefonanschlussdose, Telefon-Anschlussdose, Telefondose, Telekommunikationsanschlussdose, Telekommunikations-Anschluss-Einheit, Telekommunikations-Dose, Tragplatte, Tragring für Daten-/Kommunikationssystem, Tragring für Datensystem, Tragring für Kommunikationssystem, TV-Abdeckung, UAE-Abdeckung, VDO-Abdeckung, VDO-Anschlussdose, Westernanschlussdose, Zentralplatte, Zentralplatte Kommunikationstechnik, Zentralscheibe, Zentralstück, Zwischenplatte, Zwischenrahmen, Zwischenring
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,33*
€ 11,86*
€ 5,46*
ab € 8,53*
€ 12,13*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 8,84*
€ 12,54*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,13*
€ 12,92*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9,39*
€ 13,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.