Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B573D39 Herst.-Nr.: 7407818 EAN/GTIN: 4012195688624 |
| |
|
| | |
| Vollplatte Datenverb 2f alu Schraubbef ohne VP einbaubarer Datenverbinder MTM2Q Weitere Informationen: | | Anzahl der Module (bei Modulbauweise): | 2 | Befestigungsart: | Befestigung mit Schraube | Beschriftungsfeld: | ohne Beschriftungsfeld | Farbe: | Aluminium | Montageart: | Geräteeinbaukanal | Verwendung: | einbaubarer Datenverbinder | Werkstoff: | Metall | Zusammenstellung: | Vollplatte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abdeckung D-Subminiatur, Abdeckung Krankenhausinstallation, Abdeckung XLR, Adapter, ADO-Anschlussdose, Anschlussdose, Antennenabdeckplatte, Antennen-Abdeckung, Aufsatz für Lichtsignal, Blindabdeckung, Blindplatte, Blindverschluss, Dimmer-Abdeckung, Drehschalter-Abdeckung, Fax-Anschlussdose, Fernmeldeanschlussdose, Fernsehanschluss, Glasabdeckung, Klappdeckel, Kombidose, Kombiplatte, Kommunikationselement für Installat..., Kommunikationstechnik/Klinikinstall..., Lautsprecheranschluss-Abdeckung, Modem-Anschlussdose, Modularset, Montageplatte, Sat Abdeckung, TAE-Abdeckung, TAE-Anschlussdose, TAE-Dose, Telefonabdeckung, Telefonanschlussdose, Telefon-Anschlussdose, Telefondose, Telekommunikationsanschlussdose, Telekommunikations-Anschluss-Einhei..., Telekommunikations-Dose, Tragplatte, Tragring für Daten-/Kommunikationss..., Tragring für Datensystem, Tragring für Kommunikationssystem, TV-Abdeckung, UAE-Abdeckung, VDO-Abdeckung, VDO-Anschlussdose, Westernanschlussdose, Zentralplatte, Zentralplatte Kommunikationstechnik, Zentralscheibe, Zentralstück, Zwischenplatte, Zwischenrahmen, Zwischenring |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,32* | € 11,89* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 8,52* | € 12,17* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 8,83* | € 12,62* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,12* | € 13,04* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 9,38* | € 13,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|