Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 8W 350mA IP20 Kstgeh dyn 40x14x12mm LEDAC/DCWANDLERDIMMBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-B573F58
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     6994201010
EAN/GTIN:
     4044538036366
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
LED-Trafo 8W 350mA IP20 Kstgeh dyn 40x14x12mm LEDAC/DCWANDLERDIMMBAR
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
8 - 8 W
Ausgangsstrom:
350 - 350 mA
Breite:
14 mm
Durchmesser:
0 mm
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
12 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
40 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
III
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 8,44*
€ 8,44*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,10*
€ 10,26*
€ 5,46*
ab € 7,17*
€ 10,37*
€ 8,50*
ab € 7,18*
€ 10,38*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,49*
€ 10,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
8099405001
ab € 2,81*
Zubehör
nobilé
8099401501
ab € 1,15*
Zubehör
nobilé
8099400001
ab € 3,33*
Zubehör
nobilé
8099401001
ab € 1,39*
Zubehör
nobilé
8099400101
ab € 1,13*
Zubehör
nobilé
8099402001
ab € 1,66*
Zubehör
nobilé
8099400501
ab € 1,13*
Zubehör
nobilé
8099101001
ab € 3,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.