Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbaurahmen alu ST L618mm H35mm AUFBAURAHMENFÜRLEDPANELQ2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-B573H21
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     1560950340
EAN/GTIN:
     4044538037622
Suchbegriffe:
LED-Panel Aufbaurahmen
led-panel aufbaurahmen
Aufbaurahmen alu ST L618mm H35mm AUFBAURAHMENFÜRLEDPANELQ2
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufbaurahmen
Breite:
618 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Aluminium
Höhe:
35 mm
Länge:
618 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 46,46*
€ 62,22*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,21*
€ 62,72*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 48,64*
€ 64,14*
€ 65,00*
ab € 48,50*
€ 64,18*
4 Tage
3
€ 6,45*
ab € 50,10*
€ 66,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.