Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbaurahmen 1560950340


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3518I-16350026
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     1560950340
EAN/GTIN:
     4044538037622
Suchbegriffe:
LED-Panel Aufbaurahmen
led-panel aufbaurahmen

Aufbaurahmen 1560950340

Der Aufbaurahmen ermöglicht den einfachen und komfortablen Wand-/Deckenaufbau der LED Panel Q2. Lieferung inklusive: 4 Schrauben Material: Stahl lackiert Abmessungen (LxBxH): 618x618x35 mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Länge:
618 mm
Breite:
618 mm
Höhe:
35 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 59,40*
€ 59,40*
€ 5,95*
ab € 46,65*
€ 61,82*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,98*
€ 62,33*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 48,69*
€ 63,88*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 48,70*
€ 63,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,92*
€ 76,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.