Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung PA PG9 IP66 ger Gew 10mm Polyamid (PA) SILVYNFLEXILOKPG9/13GY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, PG9, PA, IP66, grau, (L) 41 mm, 65500470
Gerade Schlauchverschraubung, PG9, PA, IP66, grau, (L) 41 mm, 65500470
Artikel-Nr.:
     262-B577C43
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     65500470
EAN/GTIN:
     4044774779959
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung PA PG9 IP66 ger Gew 10mm Polyamid (PA) SILVYNFLEXILOKPG9/13GY
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Farbe:
grau
Gesamtlänge:
41 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
PG9
Gewindelänge:
10 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
0.512 mm
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Schutzart (IP):
IP66
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verbinder für Schlauchverschraubungen, Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 1,019*
€ 1,469*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 1,12232*
€ 1,62232*
1
€ 6,90*
ab € 1,02*
€ 1,63*
10
€ 3,90*
ab € 1,154*
€ 1,664*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,3055*
€ 1,8655*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,62232*
€ 1,93056
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47232*
€ 1,75206
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41232*
€ 1,68066
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,37232*
€ 1,63306
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,12232*
€ 1,33556
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,2232* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.