Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-FLEXILOK-PG 9-/13-GY 65500470


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, PG9, Polyamid, IP66, grau, (L) 41 mm
Gerade Schlauchverschraubung, PG9, Polyamid, IP66, grau, (L) 41 mm
Artikel-Nr.:
     6012C-97651354
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     65500470
EAN/GTIN:
     4044774779959
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung

SILVYN-FLEXILOK-PG 9-/13-GY 65500470

Schlauchverschraubung SILVYN® FLEXILOK PG 9 /13 GY
Schlauchverschraubung
PG 9
Nenngröße: 13
Passend für Schutzschlauchgröße: 13
Polyamid
Halogenfrei
IP 66

Anwendungsgebiete: Anwendungen mit geringem Platzbedarf
Maschinenbau
Gebäudeinstallation
Bewegliche Anwendungen
Schaltschrankbau
Nutzen: Kostengünstige Schlauchverschraubung
Schnelle Montage
Einfache Konfektionierbarkeit
Keine verlierbaren Teile
Neues platzsparendes Design
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
PG9
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,0075*
€ 1,4575*
10
€ 5,46*
ab € 1,019*
€ 1,459*
10
€ 5,95*
ab € 1,11232*
€ 1,60232*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 1,144*
€ 1,644*
1
€ 6,90*
ab € 1,21*
€ 2,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,644*
€ 1,95636
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,504*
€ 1,78976
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,454*
€ 1,73026
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,374*
€ 1,63506
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,144*
€ 1,36136
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.