Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung PA Ø20mm M20x1,5 IP66 Polyamid (PA) M20 x 1,5 ger Gew SILVYNFLEXILOKM20X1,5/13GY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B577C73
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     65500410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Wellrohrverschraubung PA Ø20mm M20x1,5 IP66 Polyamid (PA) M20 x 1,5 ger Gew SILVYNFLEXILOKM20X1,5/13GY
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Farbe:
grau
Gesamtlänge:
44 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
14 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
0.512 mm
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Nenndurchmesser:
20 mm mm
Schutzart (IP):
IP66
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverschraubung, Wellrohrverschraubung, Wellschlauchverschraubung, installationskanal grau, installationskanal, lapp zubehör schlauchverschraubung, Kunststoff-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verbinder für Schlauchverschraubungen, Verschraubung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 0,86*
€ 1,24*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,86313*
€ 1,24313*
10
€ 3,90*
ab € 0,975*
€ 1,405*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,0075*
€ 1,4475*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 1,11232*
€ 1,59232*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,59232*
€ 1,89486
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47232*
€ 1,75206
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38232*
€ 1,64496
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,32232*
€ 1,57356
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,11232*
€ 1,32366
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,9232* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.