Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-FLEXILOK-M-20X1,5-/ 13-GY 65500410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-17651247
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     65500410
EAN/GTIN:
     4044774851600
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung

SILVYN-FLEXILOK-M-20X1,5-/ 13-GY 65500410

Schlauchverschraubung SILVYN® FLEXILOK M 20X1.5 /13 GY
Schlauchverschraubung
M 20
Nenngröße: 13
Passend für Schutzschlauchgröße: 13
Polyamid
Halogenfrei
IP 66

Anwendungsgebiete: Anwendungen mit geringem Platzbedarf
Maschinenbau
Gebäudeinstallation
Bewegliche Anwendungen
Schaltschrankbau
Nutzen: Kostengünstige Schlauchverschraubung
Schnelle Montage
Einfache Konfektionierbarkeit
Keine verlierbaren Teile
Neues platzsparendes Design
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 0,86*
€ 1,25*
37 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,86313*
€ 1,25313*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 0,975*
€ 1,405*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,0075*
€ 1,4475*
10
€ 5,95*
ab € 1,11232*
€ 1,59232*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,405*
€ 1,67195
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,295*
€ 1,54105
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,235*
€ 1,46965
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,165*
€ 1,38635
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,975*
€ 1,16025
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.