Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung PA PG7 IP66 ger Gew Polyamid (PA) SILVYNFPAGPG7GY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, PG7, 10 mm, PA, IP66, grau, (L) 33 mm, 55506580
Gerade Schlauchverschraubung, PG7, 10 mm, PA, IP66, grau, (L) 33 mm, 55506580
Artikel-Nr.:
     262-B577D05
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55506580
EAN/GTIN:
     4044774852034
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung PA PG7 IP66 ger Gew Polyamid (PA) SILVYNFPAGPG7GY
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Farbe:
grau
Gesamtlänge:
33 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
PG7
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
0.394 mm
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Schutzart (IP):
IP66
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verbinder für Schlauchverschraubungen, Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 1,591*
€ 2,241*
1
€ 6,90*
ab € 1,60*
€ 2,43*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 1,73955*
€ 2,44955*
10
€ 3,90*
ab € 1,801*
€ 2,531*
29 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,8511*
€ 2,6011*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,44955*
€ 2,91496
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,36955*
€ 2,81976
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22955*
€ 2,65316
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12955*
€ 2,53416
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,73955*
€ 2,07006
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,4955* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.