Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-FPAG-PG-7-GY 55506580


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, PG7, 10 mm, PA, IP66, grau, (L) 33 mm, 55506580
Gerade Schlauchverschraubung, PG7, 10 mm, PA, IP66, grau, (L) 33 mm, 55506580
Artikel-Nr.:
     6012C-77652513
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55506580
EAN/GTIN:
     4044774852034
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
schlauchverschraubung

SILVYN-FPAG-PG-7-GY 55506580

Schlauchverschraubung SILVYN® FPAG PG 7 GY
Schlauchverschraubung
PG 7
Nenngröße: 10
Passend für Schutzschlauchgröße: 10
Polyamid
Halogenfrei
IP 66

Anwendungsgebiete: SILVYN® FPAS
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Anwendungen mit starken Vibrationen
Nutzen: Schnelle Montage
Zugfest
Abdichtung
Vibrationsschutz
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
10 mm
Gewindeanschlussgröße:
PG7
Gewindelänge:
9 mm
Einteilig:
ja
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
0,394 mm
Gesamtlänge:
33 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 1,531*
€ 2,171*
1
€ 6,90*
ab € 1,54*
€ 2,36*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 1,733*
€ 2,453*
10
€ 5,95*
ab € 1,73955*
€ 2,45955*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,8511*
€ 2,6211*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,453*
€ 2,91907
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,383*
€ 2,83577
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,243*
€ 2,66917
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,123*
€ 2,52637
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,733*
€ 2,06227
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.