Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B577E05 Herst.-Nr.: 52220000 EAN/GTIN: 4044773791341 |
| |
|
| | |
| Leitungseinführung sw sw get.Dichtung RAL9005 LtgsEinf geteilte Dichtung SKINTOPCUBEFRAME16 Weitere Informationen: | | Ausführung: | geteilte Dichtung | Farbe: | schwarz | RAL-Nummer (ähnlich): | 9005 | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabeldurchführungsblech, Kabeleinführungsblech, Kabeleinführungsleiste, Kabelverschraubung, Leitungseinführung, Abdeckrahmen, Rahmen, kabelverschraubung lapp kabel, leitungseinführung, Diafragma, Doppeleinführung, Einführung, Einführung in Rohr, Einführungsstutzen, Kabel-/Rohrschieber, Kabeleinführung, Kabelschieber, Kanaleinführung, Kanaleinführungsschieber, Kanaleinführungsstutzen, Kanalschieber, Leitungseinführungsschieber, PVC-Leitungseinführung, Rohreinführung, Rohreinführung mit Gewinde, Rohrschieber, Schiebenippel, Schieber, Schieber mit 2 Einführungen, Schieber mit Zugentlastung und Aufhängung, Verbindungsschieber, Verbindungsstück, Verlängerte Leitungseinführung, Verschraubungschieber, Würgenippel |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,40* | € 21,10* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 15,51* | € 21,11* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,65034* | € 21,18034* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,6672* | € 21,531* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 20,27526* | € 27,20526* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|