Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M110 Ms si vernick 25mm IP68 ger SKINTOPMS-MBRUSH110X2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP 53112505 Kabelverschraubung Messing Messing, Elastomer, Polyamid
Lapp SKINTOP 53112505 Kabelverschraubung Messing Messing, Elastomer, Polyamid
Artikel-Nr.:
     262-B577E19
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53112505
EAN/GTIN:
     4044774422909
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste
Kabelverschraubung M110 Ms si vernick 25mm IP68 ger SKINTOPMS-MBRUSH110X2
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
EMV-Ausführung:
ja
Einsatztemperatur:
-40 - 100 °C
Farbe:
Silber
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
76 - 88 mm
Geschirmt:
ja
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
25 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
110
Gewindesteigung:
2 mm mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlüsselweite:
135 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Handdrahtbürste, Kabelverschraubung, kabelverschraubung m63 messing, blockbürste messing, draht handbürste, 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 290,58343*
€ 341,02343*
€ 6,90*
ab € 464,90*
€ 589,54*
Frei Haus
ab € 517,93*
€ 595,49*
Frei Haus
ab € 519,82*
€ 601,29*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 547,79121*
€ 629,67121*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,02343*
€ 405,81788
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,61343*
€ 404,13998
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,92343*
€ 389,03888
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,86343*
€ 377,06748
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,58343*
€ 345,79428
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.