Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M110 Ms si vernick 25mm IP68 ger SKINTOPMS-MBRUSH110X2PLUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP 53112504 Kabelverschraubung Messing Messing, Elastomer, Polyamid 1 Stück(e)
Lapp SKINTOP 53112504 Kabelverschraubung Messing Messing, Elastomer, Polyamid 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     262-B577E20
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53112504
EAN/GTIN:
     4044774422893
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste
Kabelverschraubung M110 Ms si vernick 25mm IP68 ger SKINTOPMS-MBRUSH110X2PLUS
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
EMV-Ausführung:
ja
Einsatztemperatur:
-40 - 100 °C
Farbe:
Silber
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
86 - 98 mm
Geschirmt:
ja
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
25 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
110
Gewindesteigung:
2 mm mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlüsselweite:
135 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Handdrahtbürste, Kabelverschraubung, blockbürste messing, draht handbürste, kabelverschraubung lapp kabel, 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 314,79602*
€ 372,16602*
€ 6,90*
ab € 510,37*
€ 648,36*
Frei Haus
ab € 561,74*
€ 652,47*
Frei Haus
ab € 565,71*
€ 658,84*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 587,1802*
€ 700,6558*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,16602*
€ 442,87756
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,91602*
€ 441,39006
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,91602*
€ 422,35006
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,65602*
€ 407,76066
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,79602*
€ 374,60726
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.