Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M110 Ms si vernick 25mm IP68 ger m.Zugentlastung SKINTOPMS-M110X2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAPP
LAPP
Artikel-Nr.:
     262-B577E26
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53112514
EAN/GTIN:
     4044774422923
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubungen messing
Kabelverschraubung M110 Ms si vernick 25mm IP68 ger m.Zugentlastung SKINTOPMS-M110X2
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-40 - 100 °C
Farbe:
Silber
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
86 - 98 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
25 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
110
Gewindesteigung:
2 mm mm
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlüsselweite:
135 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung lapp kabel, kabelverschraubung, 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 237,89447*
€ 261,25447*
Frei Haus
ab € 422,75*
€ 458,22*
Frei Haus
ab € 427,82*
€ 462,69*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 448,4459*
€ 484,4959*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 451,8586*
€ 499,4149*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,25447*
€ 310,89282
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,89447*
€ 308,08442
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,78447*
€ 303,19352
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,34447*
€ 300,28992
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,89447*
€ 283,09442
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.