SKINTOP-MS-M110X2 SKINTOP MS-M 110x2
Kabelverschraubung SKINTOP® MS-M110X2
Kabelverschraubung
M 110
Klemmbereich (min./max.): 86 - 98 mm
Schlüsselweite 1: 135
Messing vernickelt
UV-beständig
Anwendungsgebiete: Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand
Zur abdichtenden und zugentlastenden Leitungseinführung in ein Gehäuse
Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs
Nutzen: Innovativer, doppelter Lamellenkorb bei den Größen M 75 x 1,5 bis M 110 x 2 vereinfacht die Montage und verhindert Hebelwirkung bei schweren Leitungen
Optimale Zugentlastung durch flexible Lamellen
Großer, variabler Klemmbereich für verschiedene Leitungsaußendurchmesser bis 98 mm
Artikelnummern, die auf LF enden sind bleifreie Produktalternativen bei ansonsten gleichen Produkteigenschaften Lead-free -Artikel verzichten auf die Beimischung von Blei, die derzeit noch bis zu vier Prozent in Kupferlegierungen ausmachen darf, aber gemäß RoHS-Richtlinie künftig verboten werden könnte
Umfangreiches Zubehörsortiment verfügbar
Durch vielseitige Eigenschaften überzeugendes Produkt für breites Anwendungsspektrum
Bestmögliche Abdichtung ermöglicht Schutzart IP 68 (10 bar) und IP 69
Bei Artikelnamen mit Zusatz PLUS entspricht der Klemmbereich der nächsthöheren Gewindegröße Der erweiterte Klemmbereich ermöglicht die Einführung von Leitungen mit einem größeren Durchmesser bei gleichbleibendem Anschlussgewinde