Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweiger F-Conn 1f 5-1006MHz 8dB 2,5dBDg 8dB2,5dBDg BAB10-08


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Axing BAB 10-08 Kabelkombinierer Aluminium
Axing BAB 10-08 Kabelkombinierer Aluminium
Artikel-Nr.:
     262-B579A90
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     BAB01008
EAN/GTIN:
     7611682000962
Suchbegriffe:
SAT-Abzweiger
axing 1fach sat-abzweiger
sat abzweiger
Abzweiger F-Conn 1f 5-1006MHz 8dB 2,5dBDg 8dB2,5dBDg BAB10-08
Weitere Informationen:
Anschlussart:
F-Connector
Anzahl der Abzweige:
1
Anzahl der Ausgänge:
2
Ausführung:
Abzweiger
Frequenz:
5 - 1006 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
8 dB dB
Max. Durchgangsdämpfung:
2.5 dB dB
Weitere Suchbegriffe: Abzweiger, Abzweiger für SAT-Technik, Abzweiger und Verteiler, Aufsteckverteiler, Combiner, Halbrundgehäuse, SAT-Verteiler, Splitter, Tap, Terrestrischer Abzweiger, Terrestrischer Verteiler, Verteiler, Verteiler für SAT-Technik, Zweigeräteverteiler, Zweitgeräteverteiler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2,58*
€ 4,02*
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 2,60*
€ 4,06*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,25*
€ 5,05*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.