Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koax-Anschlusskabel 10m IEC 75Ohm SteckerBuchse ws 2f.gesch BAK999-80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Axing BAK 999-80 Koaxialkabel 10 m IEC Weiß
Axing BAK 999-80 Koaxialkabel 10 m IEC Weiß
Artikel-Nr.:
     262-B579B61
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     BAK99980
EAN/GTIN:
     7611682001259
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
Koax-Anschlusskabel 10m IEC 75Ohm SteckerBuchse ws 2f.gesch BAK999-80
Weitere Informationen:
Abschirmung:
doppelt geschirmt
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Farbe:
weiß
Impedanz:
75 Ohm Ohm
Kabeltyp:
Antennenkabel
Länge:
10 m m
Schirmungsmaß:
85 dB dB
Steckverbindertyp Anschluss 1:
IEC
Steckverbindertyp Anschluss 2:
IEC
Weitere Suchbegriffe: koax-anschluss-kabel 10m, av antennenkabel, koax-anschlusskabel weiß, Anschlusskabel, Antennen-Anschlusskabel, Antennenkabel, Antennenleitung, BNC-Kabel, CATV-Kabel, Fernsehanschlusskabel, Koaxialleitung, Koaxkabel, Koaxleitung, Konfektioniertes Koaxkabel, Radioanschlusskabel, Sat-Anschlusskabel, TNC-Kabel, TV-Anschlussleitung, Verlängerungskabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,54*
€ 9,38*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,60*
€ 9,46*
2 Tage
3
€ 6,40*
ab € 6,73*
€ 9,64*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,16*
€ 11,67*
2 Tage
41
€ 9,45*
ab € 9,20*
€ 13,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.