Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteiler F-Conn 2f 5-1006MHz BVE20-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Axing BVE020011 Kabelsplitter Edelstahl
Axing BVE020011 Kabelsplitter Edelstahl
Artikel-Nr.:
     262-B579B92
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     BVE02001
EAN/GTIN:
     7611682240207
Suchbegriffe:
Multischalter
SAT-Verteiler
Zweigeräteverteiler
axing 2-fach sat-verteiler
Verteiler F-Conn 2f 5-1006MHz BVE20-01
Weitere Informationen:
Anschlussart:
F-Connector
Anzahl der Abzweige:
0
Anzahl der Ausgänge:
2
Ausführung:
Verteiler
Frequenz:
5 - 1006 MHz
Weitere Suchbegriffe: zweigeräteverteiler, sat-verteiler 2-fach<br 5-2450 mhz - digital-tauglich (100db), Abzweiger, Abzweiger für SAT-Technik, Abzweiger und Verteiler, Aufsteckverteiler, Combiner, Halbrundgehäuse, SAT-Abzweiger, Splitter, Tap, Terrestrischer Abzweiger, Terrestrischer Verteiler, Verteiler, Verteiler für SAT-Technik, Zweitgeräteverteiler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,03*
€ 3,28*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 3,06*
€ 3,32*
3 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 3,28*
€ 3,55*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.