Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteiler 16mm(58) 3f 5-1006MHz 8,2dB 58Zoll BVE203-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Axing BVE 203-00 Kabelsplitter Grau
Axing BVE 203-00 Kabelsplitter Grau
Artikel-Nr.:
     262-B579B98
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     BVE20300
EAN/GTIN:
     7611682242034
Suchbegriffe:
Abzweiger
Abzweiger für SAT-Technik
Abzweiger und Verteiler
Aufsteckverteiler
Verteiler 16mm(58) 3f 5-1006MHz 8,2dB 58Zoll BVE203-00
Weitere Informationen:
Anschlussart:
5/8 Zoll
Anzahl der Ausgänge:
3
Ausführung:
Verteiler
Frequenz:
5 - 1006 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
8.2 dB dB
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,50*
€ 50,13*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 41,17*
€ 54,51*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.