Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hausanschlussverstärker 1Eing 1Ausg 30dB F-Conn eingeb passiv 5 - 65 MHz BVS3-65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Axing BVS 3-65 TV-Signalverstärker
Axing BVS 3-65 TV-Signalverstärker
Artikel-Nr.:
     262-B579C03
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     BVS00365
EAN/GTIN:
     7611682034035
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverstärker
Hausanschlussverstärker 1Eing 1Ausg 30dB F-Conn eingeb passiv 5 - 65 MHz BVS3-65
Weitere Informationen:
Anschlussart:
F-Connector
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
1
Ausführung:
Hausanschlussverstärker
Entzerrer:
ja
Frequenz Rückkanal:
5 - 65 MHz
Netzteil:
eingebaut
Pegelsteller:
ja
Rückkanal:
passiv
Verstärkung Rückkanal:
0 dB dB
Verstärkung UHF:
30 dB dB
Verstärkung VHF:
30 dB dB
Weitere Suchbegriffe: BK-Verstärker, Signalverstärker, antennenverstärker 30 db axing, antennen verstärker, antennenverstärker 30 db, Aktives Rückkanalmodul, BK-/Nachverstärker, Eco-power-Hausanschlussverstärker, Empfangsverstärker, High-power-Hausanschlussverstärker, Linienverstärker, Mehrbereichsverstärker, Midi-power-Hausanschlussverstärker, Nachverstärker, Rückkanalmodul, Rückkanalverstärker, Splitbandverstärker, Verstärker, Verteilnetzverstärker, Verteilverstärker, Zweigeräteverstärker, Zweitgeräteverstärker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 43,76*
€ 47,36*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 45,07*
€ 47,37*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 53,19*
€ 56,32*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,26*
€ 57,86*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 60,57*
€ 63,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,15*
€ 73,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,57*
€ 72,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.