Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxialkabel 75Ohm ws Eca Ø4,7mm Folie + Geflecht SKB75-01


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Axing SKB07501 Koaxialkabel Mini 100 m Nein Weiß
Axing SKB07501 Koaxialkabel Mini 100 m Nein Weiß
Artikel-Nr.:
     262-B579D58
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     SKB07501
EAN/GTIN:
     7611682110753
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Koaxialkabel 75Ohm ws Eca Ø4,7mm Folie + Geflecht SKB75-01
Weitere Informationen:
Außendurchmesser ca.:
4.7 mm mm
Außenleiter-Form:
Folie + Geflecht
Außenleiter-Material:
Kupfer
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Dielektrikum:
Polyethylen, hohe Dichte (HD-PE)
Durchmesser Außenleiter:
2.7 mm
Durchmesser Innenleiter:
0.65 mm
Innenleiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Innenleiter-Material:
Kupfer | Staku blank
Innenleiter-Oberfläche:
blank
Mantel-Farbe:
weiß
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Wellenwiderstand:
75 Ohm Ohm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 - 50 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20 - 75 °C
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, koaxialinstallationskabel 75 ohm, coax kabel, A-2YK2Y, Antennenkabel, Antennenleitung, BK-Kabel, Breitbandkabel, CATV-Kabel, HF-Kabel, Hochfrequenzkabel, Koaxialkabel, Koaxialleitung, Koaxkabel, KOKA, RG 11, RG 174, RG 213/U, RG 214, RG 223, RG 58 C/U, RG 59/B/U, RG 6, RG 62, RG 71, RG 8, RG-Kabel, S-2YCC2Y, SAT-Kabel, Thin Ethernet-Kabel, Triax, Triaxial-Kabel, Twinax, Twinaxial-Kabel, Twinax-Leitung, Videokabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,95*
ab € 0,3992*
€ 0,5992*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,4728*
€ 0,6328*
Lager 262
800
€ 5,95*
ab € 0,5164*
€ 0,6364*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 800 Meter
€ 0,6364*
€ 0,75732
pro Meter
ab 60000 Meter
€ 0,5164*
€ 0,61452
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Meter
Mindestbestellmenge: 800 Meter ( entspricht € 509,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.