Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXING Mini-Koaxialkabel 100m SKB 75-01 Spule Eca 4,7mm PVC ws


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Axing SKB07501 Koaxialkabel Mini 100 m Nein Weiß
Axing SKB07501 Koaxialkabel Mini 100 m Nein Weiß
Artikel-Nr.:
     4981-893382
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     SKB07501
EAN/GTIN:
     7611682110753
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Für SAT-/CATV-Hausinstallation Brandklasse Eca gemäß EN 50575 Innenleiter Cu, Durchmesser 0,65 mm Physikalisch geschäumtes Dielektrikum, Durchmesser 2,7 mm Aussendurchmesser :4,7mm Schirmung Alufolie und verzinntes Cu-Geflecht Mantel PVC, weiß Degressive Metereinteilung 100 m auf Pappkartonspule
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
nicht lagernd
8
€ 4,95*
ab € 0,3992*
€ 0,5992*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,4728*
€ 0,6328*
800
€ 5,95*
ab € 0,5164*
€ 0,6364*
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Meter
€ 0,5992*
€ 0,71305
pro Meter
ab 40 Meter
€ 0,5492*
€ 0,65355
pro Meter
ab 80 Meter
€ 0,5392*
€ 0,64165
pro Meter
ab 160 Meter
€ 0,5192*
€ 0,61785
pro Meter
ab 400 Meter
€ 0,4892*
€ 0,58215
pro Meter
ab 60000 Meter
€ 0,3992*
€ 0,47505
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Meter
Mindestbestellmenge: 8 Meter ( entspricht € 4,7936* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.