Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxialkabel 75Ohm ws Eca Ø6,8mm Folie + Geflecht SKB395-01


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Axing SKB39501 Koaxialkabel 100 m Nein Weiß
Axing SKB39501 Koaxialkabel 100 m Nein Weiß
Artikel-Nr.:
     262-B579D74
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     SKB39501
EAN/GTIN:
     7611682113952
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Koaxialkabel 75Ohm ws Eca Ø6,8mm Folie + Geflecht SKB395-01
Weitere Informationen:
Außendurchmesser ca.:
6.8 mm mm
Außenleiter-Form:
Folie + Geflecht
Außenleiter-Material:
Aluminium
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Dielektrikum:
Polyethylen, hohe Dichte (HD-PE)
Durchmesser Außenleiter:
4.6 mm
Durchmesser Innenleiter:
1 mm
Innenleiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Innenleiter-Material:
Eisen | Staku blank
Innenleiter-Oberfläche:
blank
Mantel-Farbe:
weiß
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Wellenwiderstand:
75 Ohm Ohm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 - 50 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20 - 75 °C
Weitere Suchbegriffe: Coaxinstallationskabel, Koax-Kabel, Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, aderleitung, A-2YK2Y, Antennenkabel, Antennenleitung, BK-Kabel, Breitbandkabel, CATV-Kabel, HF-Kabel, Hochfrequenzkabel, Koaxialkabel, Koaxialleitung, Koaxkabel, KOKA, RG 11, RG 174, RG 213/U, RG 214, RG 223, RG 58 C/U, RG 59/B/U, RG 6, RG 62, RG 71, RG 8, RG-Kabel, S-2YCC2Y, SAT-Kabel, Thin Ethernet-Kabel, Triax, Triaxial-Kabel, Twinax, Twinaxial-Kabel, Twinax-Leitung, Videokabel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,48*
€ 1,09*
3 Tage
100
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,90*
3 Tage
45
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 30,78*
€ 41,16*
2 Tage
7
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 33,965*
€ 45,305*
Lager 262
4
pro Packung
€ 5,95*
ab € 45,51*
€ 60,14*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 60,14*
€ 71,57
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 49,72*
€ 59,17
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 48,49*
€ 57,70
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 46,14*
€ 54,91
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 45,64*
€ 54,31
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 45,51*
€ 54,16
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,4551* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 240,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.