Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXING Koaxialkabel 100m Spule SKB 395-01 3fach geschirmt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Axing SKB39501 Koaxialkabel 100 m Nein Weiß
Axing SKB39501 Koaxialkabel 100 m Nein Weiß
Artikel-Nr.:
     4981-2954629
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     SKB39501
EAN/GTIN:
     7611682113952
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Coax-Kabel
Coaxialkabel
- Für SAT-/CATV-Hausinstallation - Klasse A+ gemäß EN 50117-2-4 - Brandklasse Eca gemäß EN 50575 - Innenleiter StCu, Durchmesser 1,02 mm - Physikalisch geschäumtes Dielektrikum, Durchmesser 4,6 mm - Schirmung Alufolie, geklebt/Alu-Geflecht/Alufolie - Mantel PVC, weiß - UV-beständig - Degressive Metereinteilung - 100 m auf Pappkartonspule Elektrische Daten Impedanz 75 Ohm Dämpfung 8,7 dB / 100 m 200 MHz 18,0 dB / 100 m 800 MHz 32,9 dB / 100 m 2400 MHz Schirmungsmaß 100 dB 30...1000 MHz 100 dB 1000....2000 MHz 100 dB 2000....3000 MHz Kopplungswiderstand 2,5mOhm/m Mechanische Daten Innenleiter Material / Durchmesser StCu / 1,02 mm Dielektrikum-Durchmesser 4,6 m Geflecht / opt. Bedeckung 80 x 0,12 mm / 55% Außenmantel Material / Durchmesser PVC / 6,8 mm Biegeradius einmalig / mehrmalig 24 mm / 68 mm Allgemein Verarbeitungstemperaturbereich -5o+50oC Betriebstemperaturbereich -20o+75oC Brandklasse Eca Gewicht: 3,805 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
84
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 30,63*
€ 41,33*
3 Tage
3
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 34,035*
€ 45,445*
1 Tag
9
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 41,52*
€ 55,12*
4
pro Packung
€ 5,95*
ab € 45,76*
€ 58,89*
4 Tage
100
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 84,63*
€ 106,69*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,33*
€ 49,1827
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,72*
€ 48,4568
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,48*
€ 45,7912
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,95*
€ 43,9705
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,45*
€ 42,1855
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,63*
€ 36,4497
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,3063* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.