Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multischalter 12Tln 5Eing passiv 14V18V NTeingeb 012V SPU512-05


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Axing SPU 512-05 Satblock-Verteilung 5 Eingänge 12 Ausgänge
Axing SPU 512-05 Satblock-Verteilung 5 Eingänge 12 Ausgänge
Artikel-Nr.:
     262-B579E11
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     SPU51205
EAN/GTIN:
     7611682135138
Suchbegriffe:
DiSEqC-Umschalter
Multischalter
diseqc-umschalter
Multischalter 12Tln 5Eing passiv 14V18V NTeingeb 012V SPU512-05
Weitere Informationen:
Anzahl der Eingänge:
5
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
0
LNB-Speisung:
14 V / 18 V
Netzteil:
eingebaut
Steuersignal:
0/12 V
Teilnehmeranschlüsse:
12
Terrestrischer Eingang:
passiv
Weitere Suchbegriffe: DiSEqC-Schalter, Durchschleifmatrix, Endumschaltmatrix, Erweiterung für Multiswitch, Koaxrelais, Koaxumschalter, LNB Umschalter, LNC Umschalter, Matrix, Multiswitch, SAT-Antennenrelais, SAT-Multiswitch, SAT-System-Umschalter, Umschalter für Empfangstechnik, Umschaltmatrix, Umschaltrelais, Verteilsystem, Vielfachschalter, Zweifach-Empfänger-Umschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 94,18*
€ 100,46*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 97,01*
€ 100,46*
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 98,03*
€ 101,47*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 99,97*
€ 103,39*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 118,66*
€ 123,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,46*
€ 119,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,40*
€ 119,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,91*
€ 117,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,50*
€ 117,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,01*
€ 115,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.