Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaskadenschalter 10Tln 5Eing aktiv 5Ausg NTeingeb 22 kHz-Generator 25mA 1418 V SPU510-09


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Axing SPU 510-09 Satblock-Verteilung 5 Eingänge 10 Ausgänge
Axing SPU 510-09 Satblock-Verteilung 5 Eingänge 10 Ausgänge
Artikel-Nr.:
     262-B579E16
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     SPU51009
EAN/GTIN:
     7611682000481
Suchbegriffe:
DiSEqC-Umschalter
Multischalter
multischalter axing
diseqc-umschalter
Kaskadenschalter 10Tln 5Eing aktiv 5Ausg NTeingeb 22 kHz-Generator 25mA 1418 V SPU510-09
Weitere Informationen:
22 kHz-Generator:
ja
Anzahl der Eingänge:
5
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
5
Kaskadierbar:
ja
LNB-Speisung:
14 V / 18 V / 22 kHz
Max. Stromaufnahme:
25 mA mA
Netzteil:
eingebaut
Steuersignal:
14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz
Teilnehmeranschlüsse:
10
Terrestrischer Eingang:
aktiv
Weitere Suchbegriffe: DiSEqC-Schalter, Durchschleifmatrix, Endumschaltmatrix, Erweiterung für Multiswitch, Koaxrelais, Koaxumschalter, LNB Umschalter, LNC Umschalter, Matrix, Multiswitch, SAT-Antennenrelais, SAT-Multiswitch, SAT-System-Umschalter, Umschalter für Empfangstechnik, Umschaltmatrix, Umschaltrelais, Verteilsystem, Vielfachschalter, Zweifach-Empfänger-Umschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 173,66*
€ 178,51*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 176,99*
€ 182,01*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 190,16*
€ 195,31*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 306,20*
€ 312,59*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,31*
€ 232,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,43*
€ 231,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,43*
€ 230,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,27*
€ 228,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,16*
€ 226,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.