Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaskadenschalter 16Tln 5Eing aktiv 5Ausg NTeingeb 22 kHz-Generator 25mA 1418 V SPU516-09


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Axing SPU 516-09 Satblock-Verteilung 5 Eingänge 16 Ausgänge
Axing SPU 516-09 Satblock-Verteilung 5 Eingänge 16 Ausgänge
Artikel-Nr.:
     262-B579E17
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     SPU51609
EAN/GTIN:
     7611682000498
Suchbegriffe:
DiSEqC-Umschalter
Multischalter
multischalter axing
diseqc-umschalter
Kaskadenschalter 16Tln 5Eing aktiv 5Ausg NTeingeb 22 kHz-Generator 25mA 1418 V SPU516-09
Weitere Informationen:
22 kHz-Generator:
ja
Anzahl der Eingänge:
5
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
5
Kaskadierbar:
ja
LNB-Speisung:
14 V / 18 V / 22 kHz
Max. Stromaufnahme:
25 mA mA
Netzteil:
eingebaut
Steuersignal:
14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz
Teilnehmeranschlüsse:
16
Terrestrischer Eingang:
aktiv
Weitere Suchbegriffe: DiSEqC-Schalter, Durchschleifmatrix, Endumschaltmatrix, Erweiterung für Multiswitch, Koaxrelais, Koaxumschalter, LNB Umschalter, LNC Umschalter, Matrix, Multiswitch, SAT-Antennenrelais, SAT-Multiswitch, SAT-System-Umschalter, Umschalter für Empfangstechnik, Umschaltmatrix, Umschaltrelais, Verteilsystem, Vielfachschalter, Zweifach-Empfänger-Umschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 217,12*
€ 254,22*
2 Tage
1
€ 6,40*
ab € 221,92*
€ 258,67*
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 270,71*
€ 311,48*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 276,40*
€ 317,59*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 298,26*
€ 340,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,74*
€ 405,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,84*
€ 404,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,98*
€ 384,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,41*
€ 377,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,26*
€ 354,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.