Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaskadenschalter 10Tln 9Eing aktiv 9Ausg NTeingeb 25mA DiSEqC SPU910-09


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Axing SPU 910-09 Kabel-Splitter-/Verbinder Grau, Silber
Axing SPU 910-09 Kabel-Splitter-/Verbinder Grau, Silber
Artikel-Nr.:
     262-B579E29
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     SPU91009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DiSEqC-Umschalter
Multischalter
multischalter axing
diseqc-umschalter
Kaskadenschalter 10Tln 9Eing aktiv 9Ausg NTeingeb 25mA DiSEqC SPU910-09
Weitere Informationen:
Anzahl der Eingänge:
9
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
9
Kaskadierbar:
ja
Max. Stromaufnahme:
25 mA mA
Netzteil:
eingebaut
Steuersignal:
DiSEqC
Teilnehmeranschlüsse:
10
Terrestrischer Eingang:
aktiv
Weitere Suchbegriffe: DiSEqC-Schalter, Durchschleifmatrix, Endumschaltmatrix, Erweiterung für Multiswitch, Koaxrelais, Koaxumschalter, LNB Umschalter, LNC Umschalter, Matrix, Multiswitch, SAT-Antennenrelais, SAT-Multiswitch, SAT-System-Umschalter, Umschalter für Empfangstechnik, Umschaltmatrix, Umschaltrelais, Verteilsystem, Vielfachschalter, Zweifach-Empfänger-Umschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 255,17*
€ 304,13*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 280,97*
€ 332,02*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,02*
€ 395,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,08*
€ 391,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,47*
€ 367,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,65*
€ 362,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,97*
€ 334,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.