Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breitbandverstärker 1f 25dBBI 25dBBIII 25dBB 1Eing SVS1-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Axing SVS 1-00 Silber
Axing SVS 1-00 Silber
Artikel-Nr.:
     262-B579E54
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     SVS00100
EAN/GTIN:
     7611682150018
Suchbegriffe:
BK-Hausverstärker
BK-Verstärker
SAT-Inlineverstärker
SAT-Leitungsverstärker
Breitbandverstärker 1f 25dBBI 25dBBIII 25dBB 1Eing SVS1-00
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
1
Ausführung:
Breitbandverstärker
Fernspeisbar:
ja
Netzteil:
eingebaut
Pegelsteller:
ja
Verstärkung B I:
25 dB dB
Verstärkung B III:
25 dB dB
Verstärkung B IV/V:
25 dB dB
Verstärkung UKW:
25 dB dB
Weitere Suchbegriffe: SAT-Verstärker, sat-verstärker 25 db, sat-verstärker, axing sat- verstärker, Antennenverstärker, Breitbandverstärker, Einschleusverstärker, Kombiverstärker, Mehrbereichsverstärker, Nachverstärker, Signalverstärker, Städte- und Gebiets-Verstärker, Terrestrischer Verstärker, UHF-Verstärker, UKW-Verstärker, Verstärker, VHF-Verstärker, Vorverstärker
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 33,80*
€ 40,27*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 34,87*
€ 40,29*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 35,20*
€ 40,70*
3 Tage
3
€ 6,40*
ab € 35,91*
€ 41,49*
2 Tage
28
Frei Haus
ab € 40,61*
€ 47,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.