Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing SVS 1-00 SAT-Verstärker 25 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R19912
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     SVS 1-00
EAN/GTIN:
     7611682150018
Suchbegriffe:
BK-Hausverstärker
BK-Verstärker
SAT-Inlineverstärker
SAT-Leitungsverstärker
Ortsgespeister, digitaltauglicher SAT-Breitbandverstärker nach der Zusammenführung von terrestrischen-, BK- und SAT-Signalen.

Die technischen Abbildungen zeigen Anwendungsbeispiele für die Verstärkung von SAT-Signalen bzw. für die Verstärkung von zusammengeführten Signalen einer terrestrischen und einer SAT-Antenne.
Features:
Frequenzbereich 47 - 862/950 - 2200 MHz
Verstärkung 18 - 21/20 - 25 dB
Dämpfungssteller 0 - 20 dB
digitaltauglich
22 kHz tauglich
Lieferumfang:
Verstärker + Anleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
45 mm
Höhe:
100 mm
Breite:
160 mm
Verstärkung:
20 - 25 dB
Dämpfung SAT:
-20 dB
Frequenzbereich:
47 - 862 MHz / 950 - 2200 MHz
Betriebsspannung (Details):
230 V~ / 50 Hz
Produkt-Art:
SAT-Verstärker
Weitere Suchbegriffe: SAT-Verstärker, bk-verstärker axing, sat-verstärker, 07611682150018, Axing
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 33,89*
€ 47,01*
€ 5,95*
ab € 35,21*
€ 47,03*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 35,56*
€ 47,50*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 35,71*
€ 47,70*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 36,10*
€ 48,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.