Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichstromversorgung 18V 12,6W 18VA 90-250VAC 0,7A Kurzschlussf IP20 SZU99-22


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Axing SZU 99-22 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 18 W Weiß
Axing SZU 99-22 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 18 W Weiß
Artikel-Nr.:
     262-B579E82
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     SZU09922
EAN/GTIN:
     7611682160185
Suchbegriffe:
F-Buchse
F-Einbaubuchse
Gleichstromversorgung
Multischalter
Gleichstromversorgung 18V 12,6W 18VA 90-250VAC 0,7A Kurzschlussf IP20 SZU99-22
Weitere Informationen:
1. Ausgangsspannung:
18 - 18 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
90 - 250 V
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
90 - 250 V
Breite:
63 mm
Direktmontage möglich:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Höhe:
45 mm
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
12.6 W
Leistungsaufnahme:
18 VA
Max. Ausgangsstrom 1:
0.7 A
SIL nach IEC 61508:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Stabilisiert:
ja
Tiefe:
80 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 26,98*
€ 37,52*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,32*
€ 37,89*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.