Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachverstärker 6f 10dBBI 10dBBIII 10dBB 1Eing TVS16-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B579E97
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     TVS01600
EAN/GTIN:
     7611682060164
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverteilverstärker
Nachverstärker 6f 10dBBI 10dBBIII 10dBB 1Eing TVS16-00
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
6
Anzahl der Eingänge:
1
Ausführung:
Nachverstärker
Netzteil:
eingebaut
Pegelsteller:
ja
Verstärkung B I:
10 dB dB
Verstärkung B III:
10 dB dB
Verstärkung B IV/V:
10 dB dB
Verstärkung UKW:
10 dB dB
Weitere Suchbegriffe: BK-Verteilnetzverstärker, BK-Verteilverstärker, Terrestrische Verstärker, antennenverstärker axing, antennen verstärker, Breitbandverstärker, Einschleusverstärker, Kombiverstärker, Mehrbereichsverstärker, Nachverstärker, Signalverstärker, Städte- und Gebiets-Verstärker, Terrestrischer Verstärker, UHF-Verstärker, UKW-Verstärker, Verstärker, VHF-Verstärker, Vorverstärker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 37,10*
€ 44,45*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 38,23*
€ 44,45*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,52*
€ 44,91*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 45,34*
€ 53,24*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,20*
€ 55,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.