| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-A67968 Herst.-Nr.: TVS 16 EAN/GTIN: 7611682060164 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Verteilverstärker mit 6 Ausgängen und 6 x 10 dB Verstärkung im Metall-Kunststoffgehäuse.
Produktbeschreibung TVS 16-00: Der TVS 16-00 dient zum Verteilen der Signale einer Antennensteckdose auf vier/sechs weitere Antennensteckdosen oder Endgeräte. Verbinden Sie den TV-Ausgang einer Antennensteckdose mit dem Eingang des Verstärkers. Schließen Sie an den Ausgängen 1 bis 6 (TVS 16-00) weitere Antennensteckdosen (2) oder Endgeräte (z.B. ein TV- oder Radio-Geräte) (2) an. Stecken Sie den Netztstecker des Verstärkers in eine Netzsteckdose (4). Die Verstärkung können Sie am Regler einstellen. Features: Frequenzbereich 47 - 862 MHz 6 x 10 dB Verstärkung Einstellbare Dämpfung 0 - 20 dB für kleine BK- und terrestrische Netze Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausgangspegel: | 93 dBµV | Rauschmaß: | 7 dB | Halogenfrei: | Ja | Frequenzbereich: | 47 - 862 MHz | Produkt-Art: | Mehrbereichsverstärker | Verstärkung: | 10 dB |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 37,30* | € 51,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 38,66* | € 51,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 38,85* | € 52,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 45,78* | € 61,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 48,47* | € 64,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|