Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlschrank UB E 134l ws Dekor Beipack fest 93kwh B598mm H820mm KUR21VXE0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühlschrank UB E 134l ws Dekor Beipack fest 93kwh B598mm H820mm KUR21VXE0
Artikel-Nr.:
     262-B586D49
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     KUR21VXE0
EAN/GTIN:
     4242005456635
Suchbegriffe:
Bosch Kühlschrank
Einbau-Kühlgefrierkombination
Einbaukühlgefrierkombination
Einbau-Kühlschrank
Kühlschrank UB E 134l ws Dekor Beipack fest 93kwh B598mm H820mm KUR21VXE0
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Unterbaugerät
Breite:
598 mm mm
Dekorfähig:
möglich und im Beipack
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
93 kWh
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
E
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Grundfarbe der Tür:
weiß
Höhe:
820 mm mm
Möbeltürbefestigung:
fest mit Scharnierbohrungen
Nischenhöhe:
820 - 900 mm mm
Nutzinhalt des Kühlfachs:
134 l
Weitere Suchbegriffe: Einbaukühlschrank, Unterbau-Kühlschrank, Unterbaukühlschrank, Haushalts-Kühlschrank, Haushaltskühlschrank, Gefrier-Kombination, Gefrierkombination, Kühl-, Gefrierkombi, Kühl-, Gefrierkombination, Kühlgefrierkombi, Kühlkombi, Kühlkombination, gefrierkombination bosch, gefrierkombination, 1-Sterne-Kühlgerät, 2-Sterne-Kühlgerät, 3-Sterne-Kühlgerät, 4-Sterne-Kühlgerät, Einbau-Kältegerät, Einbau-Kühlautomat, Eisschrank, Energiespar-Tischkühlautomat, Flaschenkühlschrank, Frischkühlzentrum, Integrierbarer Kühlschrak, Kältegerät, Stand-Kühlautomat, Tisch-Kühlautomat, Universal-Kühlautomat, Unterbau-Kühlgerät, Weinlager-Kühlautomat-Vinotheque, Weintemperierschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 517,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 617,16*
€ 734,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,69*
€ 730,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 594,90*
€ 707,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,65*
€ 681,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,05*
€ 615,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.