Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkschrank ST 22HE vohi m.Festrahm B600xH1009xT800mm IP20 pulverbesch 691922GR.80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzwerkschrank ST 22HE vohi m.Festrahm B600xH1009xT800mm IP20 pulverbesch 691922GR.80
Artikel-Nr.:
     262-B586D65
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     691922GR.80
EAN/GTIN:
     4049759300241
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank
Netzwerkschrank ST 22HE vohi m.Festrahm B600xH1009xT800mm IP20 pulverbesch 691922GR.80
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
22
Anzahl der Türen:
1
Art der Lüftung:
passiv
Ausführung:
mit Festrahmen
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ausführung der Profilschiene:
verkröpft
Breite:
600 mm
Farbe:
grau
Höhe:
1009 mm
Max. Belastbarkeit:
80 kg
Mit Dachblech:
ja
Mit Fronttür:
ja
Mit Seitenwänden:
ja
Montage-Ebene:
vorne und hinten
RAL-Nummer:
7035
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Zerlegbar:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 438,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,95*
€ 616,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,28*
€ 607,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,40*
€ 578,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,22*
€ 560,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,41*
€ 521,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.