Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagewanne 4leist RM22,5 87,5x104,5x42mm MB4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rutenbeck 221004 Montage-Kit
Rutenbeck 221004 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     262-B588D18
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     221004
EAN/GTIN:
     4043921008744
Suchbegriffe:
Anschlussleiste LSA-Plus
LSA-Plus Montagewanne
LSA-Plus-Anschlussleiste
LSA-Plus-Montagebügel
Montagewanne 4leist RM22,5 87,5x104,5x42mm MB4
Weitere Informationen:
Anzahl der einbaubaren Anschlussleisten:
4
Breite:
87.5 mm mm
Länge:
104.5 mm mm
Rastermaß:
22.5 mm mm
Tiefe:
42 mm mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 5,61*
€ 6,62*
3 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 5,62*
€ 7,05*
1
€ 5,46*
ab € 5,67*
€ 7,11*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,54*
€ 7,11*
5 Tage
9
1
€ 6,95*
ab € 5,57*
€ 7,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 66,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilhelm Rutenbeck
221007
ab € 5,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.