Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-DAT design 2 Port UPk C Anschlussdose Cat6 2xRJ45 8(8) Kanaleinb RAL9010 rws 1307441102-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
METZ CONNECT 1307441102-I Steckdose RJ-45 Weiß
METZ CONNECT 1307441102-I Steckdose RJ-45 Weiß
Artikel-Nr.:
     262-B588F68
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1307441102-I
EAN/GTIN:
     4250184102762
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Datendose
Netzwerkdose
E-DAT design 2 Port UPk C Anschlussdose Cat6 2xRJ45 8(8) Kanaleinb RAL9010 rws 1307441102-I
Weitere Informationen:
Anschlussart:
LSA
Auslassrichtung:
schräg
Befestigungsart:
schrauben
Buchsen geschirmt:
ja
Farbe:
reinweiß | weiß
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Gehäuse geschirmt:
ja
Gerätebreite:
69.9 mm
Gerätehöhe:
69.9 mm
Gerätetiefe:
39.5 mm
Kanaleinbau:
ja
Kategorie:
6
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
ja
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Mit Textfeld:
ja
Montageart Schirmanschluss:
Schraube
RAL-Nummer:
9010
Separate Kabelzugentlastung:
ja
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Unterputzmontage:
ja
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Weitere Suchbegriffe: btr datendose cat 6, brüstungskanal, brüstungskanal weiß, 10BaseT-Dose, 2-Port-Anschlussdose, Anschlussdose, Anschlusseinheit, AP-Steckdose, Aufputz-Anschlussdose, Bodentank-Dose, Categorie 5-Anschlussdose, Categorie 5E-Anschlussdose, Categorie 6-Anschlussdose, Categorie 7-Anschlussdose, Datenanschlussdose, Datenanschlussdose Kupfer, Datensteckdose, EDV-Dose, Einbau-Anschlussdose, Ethernet-Anschlussdose, Fernmeldeanschlussdose, Fernmeldesteckdose, Geräteanschlussdose, IAE-Anschlussdose, ISDN-Anschlussdose, ISDN-Steckdose, Kanalsteckdose, Kommunikationsdose, MJ-Anschlussdose, Modular-Dose, RJ12-Anschlussdose, RJ45-Anschlussdose, Schrägauslassdose, Steckdose, UAE-Anschlussdose, Unterflurdose, Unterputz-Anschlussdose, UP-Steckdose, Wandauslass, Wandsteckdose, Western-Technik-Anschlussdose
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
10
€ 4,95*
ab € 9,61*
€ 12,29*
10
€ 5,46*
ab € 9,674*
€ 12,374*
10
Frei Haus
ab € 10,068*
€ 12,888*
1
€ 6,70*
ab € 9,55*
€ 13,46*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 12,09*
€ 15,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 153,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1308895011-I
ab € 2,24*
Zubehör
Metz Connect
1308895020-I
ab € 1,81*
Zubehör
Metz Connect
1308895021-I
ab € 2,30*
Zubehör
Metz Connect
1308895541-I
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.