Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussdose Cat6A 2xRJ45 Kanaleinb schräg Schneidklemme IDC 1309121200-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
METZ CONNECT E-DAT 2x UP0 Cat.6A Steckdose RJ-45 Silber
METZ CONNECT E-DAT 2x UP0 Cat.6A Steckdose RJ-45 Silber
Artikel-Nr.:
     262-B588G46
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1309121200-E
EAN/GTIN:
     4250184105718
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
datendose cat 6a
datendose
Anschlussdose Cat6A 2xRJ45 Kanaleinb schräg Schneidklemme IDC 1309121200-E
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Auslassrichtung:
schräg
Befestigungsart:
schrauben
Buchsen geschirmt:
ja
Farbcodierung:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Gehäuse geschirmt:
ja
Gerätebreite:
69.9 mm
Gerätehöhe:
69.9 mm
Gerätetiefe:
32.9 mm
Kanaleinbau:
ja
Kategorie:
6A (IEC)
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
ja
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Montageart Schirmanschluss:
Klemme
Separate Kabelzugentlastung:
ja
Separater Erdungsanschluss:
ja
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Unterputzmontage:
ja
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: 10BaseT-Dose, 2-Port-Anschlussdose, Anschlussdose, Anschlusseinheit, AP-Steckdose, Aufputz-Anschlussdose, Bodentank-Dose, Categorie 5-Anschlussdose, Categorie 5E-Anschlussdose, Categorie 6-Anschlussdose, Categorie 7-Anschlussdose, Datenanschlussdose, Datenanschlussdose Kupfer, Datensteckdose, EDV-Dose, Einbau-Anschlussdose, Ethernet-Anschlussdose, Fernmeldeanschlussdose, Fernmeldesteckdose, Geräteanschlussdose, IAE-Anschlussdose, ISDN-Anschlussdose, ISDN-Steckdose, Kanalsteckdose, Kommunikationsdose, MJ-Anschlussdose, Modular-Dose, RJ12-Anschlussdose, RJ45-Anschlussdose, Schrägauslassdose, Steckdose, UAE-Anschlussdose, Unterflurdose, Unterputz-Anschlussdose, UP-Steckdose, Wandauslass, Wandsteckdose, Western-Technik-Anschlussdose
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
67
€ 5,90*
ab € 11,12*
€ 15,11*
€ 5,00*
ab € 11,14*
€ 15,14*
3 Tage
447
€ 6,40*
ab € 11,45*
€ 15,53*
5 Tage
447
€ 4,95*
ab € 11,98*
€ 16,20*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 13,90*
€ 18,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130829-02-I
ab € 2,90*
Zubehör
Metz Connect
130829-01-I
ab € 2,93*
Zubehör
Metz Connect
1308895040-I
ab € 1,81*
Zubehör
Metz Connect
1308895520-I
ab € 1,91*
Zubehör
Metz Connect
1308895540-I
ab € 1,98*
Zubehör
Metz Connect
820395-0101-I
ab € 0,47*
Zubehör
Metz Connect
820395-0102-I
ab € 0,44*
Zubehör
Metz Connect
130829-27-I
ab € 3,42*
Zubehör
Metz Connect
130829-4327-I
ab € 2,97*
Zubehör
Metz Connect
860210-0202-I
ab € 0,45*
Zubehör
Metz Connect
860210-0227-I
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.