Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 130829-01-I Wandplatte/Schalterabdeckung Perleffekt, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 130829-01-I Wandplatte/Schalterabdeckung Perleffekt, Weiß
METZ CONNECT 130829-01-I Wandplatte/Schalterabdeckung Perleffekt, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30693412
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130829-01-I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Aufputzrahmen 85 x 85 mm - 1fach zur Erweiterung von UP-Anschlussdosen zu AP-Anschlussdosen; Abmessungen (LxBxH) 85 x 85 x 36 mm; zusätzliche Befestigungsmöglichkeit im Lochabstand von 60 mm; Oberfläche matt strukturiert; Farben reinweiß (RAL 9010) oder perlweiß (RAL 1013); Varianten: reinweiß, perlweiß;
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Perleffekt, Weiß
Markenkompatibilität
METZ CONNECT
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Höhe
85 mm
Dicke
36 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1309120002-E
ab € 13,74*
Zubehör
Metz Connect
130B11D11200-E
ab € 7,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.