Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder 30V 1,5A SACC-CI-M8FS-8PSMDT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1412224 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1412224 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     262-B588J25
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1412224
EAN/GTIN:
     4046356988339
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Einbaustecker
Rundsteckverbinder 30V 1,5A SACC-CI-M8FS-8PSMDT
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom In:
1.5 A
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Umgebungstemperatur:
105 - 105 °C
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
Frei Haus
ab € 3,45167*
€ 3,85167*
13 Tage
unbekannt
60
€ 6,99*
ab € 3,46*
€ 3,86*
60
Frei Haus
ab € 3,48584*
€ 3,88584*
21 Tage
nicht lagernd
60
Frei Haus
ab € 3,50*
€ 3,90*
Lager 262
60
€ 5,95*
ab € 3,84*
€ 4,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 256,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.