Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder 30V 3A SACC-CI-M8FSB-5PSMDR32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1412245 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1412245 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     262-B588J44
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1412245
EAN/GTIN:
     4046356988865
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Stecker
Rundsteckverbinder 30V 3A SACC-CI-M8FSB-5PSMDR32
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom In:
3 A
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Umgebungstemperatur:
105 - 105 °C
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,325*
€ 2,735*
13 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 2,33*
€ 2,74*
100
Frei Haus
ab € 2,3479*
€ 2,7579*
21 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 2,76*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 2,58*
€ 3,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 303,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.