Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backauszug f.Herd 50x380x20mm Zubehör Geeignet für Herd 00162


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Amica 00162 Ofenteil & Zubehör Edelstahl Backofen-Schiene
Amica 00162 Ofenteil & Zubehör Edelstahl Backofen-Schiene
Artikel-Nr.:
     262-B603F66
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     9075613
EAN/GTIN:
     4040729001625
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Herd-Backauszug
Teleskopauszug Herd
Backauszug f.Herd 50x380x20mm Zubehör Geeignet für Herd 00162
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Backauszug
Breite:
380 mm
Geeignet für Herd:
ja
Höhe:
20 mm
Länge:
50 mm
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: Auszugschienen, Auszugschienensatz, Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, amica backofen, back ofen, Backauszug, Backblech, Ergänzungskomponente für Herd/Mikrowelle, Ergänzungskomponente Herd/Mikrowelle, Fettpfanne, Kombirost
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 34,23*
€ 44,29*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 34,25*
€ 44,41*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,68*
€ 44,95*
€ 3,90*
ab € 35,42*
€ 45,54*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.